曜日別特売
27768 かぶる傘 サントス 79521779

27768 かぶる傘 サントス 79521779
27768 かぶる傘 サントス 79521779
27768 かぶる傘 サントス 79521779
27768 かぶる傘 サントス 79521779
27768 かぶる傘 サントス 79521779
27768 かぶる傘 サントス 79521779

かぶる傘

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79521779
品番
27768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,500
販売価格(税別)
¥1,364

農作業・屋外イベントに!両手が使える便利な日傘!
頭にかぶるだけで日差しや雨をしっかりカットできる折りたたみ傘です。両手が自由に使えるため農作業やガーデニング、屋外作業、スポーツ観戦、アウトドアイベントなどさまざまなシーンで大活躍します。頭部に簡単にセットでき、しっかり固定できるタイプなので作業中も安心。紫外線や暑さを防ぎ、晴雨兼用で急な雨にも対応できる新感覚の便利アイテムです。折りたたみ式で持ち運びも簡単、熱中症対策やアウトドア、釣り、運動会など幅広く使える両手フリーの傘です。

用途
農作業・野外イベント・スポーツ観戦・アウトドアなどに。
仕様
手動式
セット内容
本体×1、カバー×1
材質
ポリエステル、グラスファイバー、PP
タイプ
折りたたみ傘
直径(Φcm)
約90
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
約50
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79521779
2026-08-02
用途: 釣り用
宮本企画 様

釣りには基本不向き。風にあおられる(ずれる)。また、装着の感想として頭部の安定性、違和感がある(個人的主観)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする