曜日別特売
ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320

ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320
ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320
ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320
ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320
ブラックレッド S AEROBLADE6 ADACT OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561320

AEROBLADE6 ADACT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
ブラックレッド
内容量1個注文コード79561320品番ブラックレッド S
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

快適性をアップデートした、軽量コンパクトモデル。
帽体を4サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現しています。
UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。
シェル内部のエアルートへとつながる大型エアインレットは、シールド内面やメガネの曇りを抑え息苦しさを低減します。
肌触りのよいCOOLMAX®;生地を一部に使用。
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。
D-リングを採用。
脱着式イヤーカップを採用し、インカムスピーカー用スペースを予め左右に設定。
風との一体化を表現した疾走感のある王道スポーツスタイルモデル。
軽量コンパクト設計 ライダーに大きなメリットを与える「軽さ」。ヘルメットの軽量化は、走行風や加減速Gなどでライダーの首や肩にかかる負担・ストレスの低減につながります。基本コンセプトである「軽量」「コンパクト」を実現させるため、部品構成から素材セレクトまで徹底してこだわりました。
細やかなフィッティング 帽体を4サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現しています。
操作性が向上したシールドロック ボタン形状の変更によってシールドロックの操作性を向上。よりスムーズなシールドの開閉を実現しました。
先進のエアロフォルム CFDを駆使し、極限まで絞り込んだ前面投影面積により、ロングツーリング時などでのライダーにかかるストレスを軽減します。
先進の帽体成形技術と安全設計 耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた高強度複合素材帽体(A.C.T.-EVO)とFEM(有限要素法)構造解析を導入し各部の強度を最適化。
ウェイクスタビライザー(PAT.) 帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。
二軸ラチェットシールドシステム 2軸構成の「DAF-Rラチェット」、素早い交換が可能なDAF-1シールドと一体式トリムラバーの採用で密閉性と静粛性を向上。
フレッシュエアコントロール シェル内部のエアルートへとつながる大型エアインレットは、シールド内面やメガネの曇りを抑え息苦しさを低減します。
スピーカー専用スペース 脱着式イヤーカップを採用し、インカムスピーカー用スペースを予め左右に設定。
一部特殊な形状は取付不可。
眼鏡対応チークパッド 眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。
メガネの形状や、顔の形により個人差があります。
脱着スムーズフォルム 広がりやすいアンダートリム形状で、高いフィット感でありながらストレスを感じさせずに脱着が可能です。
DAF Pinlock®; Original Insert Lens ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。
D-リング レースモデルなど厳しい使用環境に適したスタンダードタイプです。
COOLMAX®; & 内装フル脱着システム 肌触りのよいCOOLMAX®;生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。

用途
オートバイ用ヘルメット
セット内容
標準装着シールド(品番:DAF-1 UICシールド、色:UICクリア)、ブレスガードNo.12、ウィンドシャッターNo.3
ブラックレッド
サイズ
S
規格
JIS
頭囲(cm)
55-56
注意
※車種により「メットインスペース」への収納ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする