曜日別特売
ホワイトレッド XL KAMUI 5 VELTA OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79561618

KAMUI 5 VELTA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXL
ホワイトレッド
内容量1個注文コード79561618品番ホワイトレッド XL
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【2026年ニューモデル】
ヘルメットをよりファッショナブルに楽しめる、洗練されたグラフィックデザイン。
涼しく、優しく、便利を全部つめ込んだ快適欲張りヘルメット。
UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。
CFD(数値流体解析)によるベンチレーション性能の最適化を行い、風洞実験で頭部冷却性能を検証。配置と形状を見直すことで、より効果的なエアフローを実現しました。
スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。
シールドの曇り除去or口元へ直接エアーの上下2段階ベンチレーション。
新型のシールドラチェット構造により安定した密閉性を実現。
照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。
インナーサンシェード調整機構で、2段階の高さ調整が可能になりより快適な視界を確保。
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることが出来るチークパッド形状を採用。
眼鏡の形状や、顔の形により個人差があります。
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するウェイクスタビライザーはkabutoの特許システム。
帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。
シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。
肌触りのよいCOOLMAX(R)生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。
インナーパッド表地に繊維上の細菌の増殖を抑制するDEOFACTOR(R)の「制菌加工」を採用。
走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減する脱着可能なウィンドシャッターを同梱。
シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。
インカムやカメラを考慮した専用取付けスペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、コードもスマートに配線できます。
一部特殊な形状は取付不可
確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたkabuto独自のマイクロラチェットバックル。

用途
オートバイ用ヘルメット
セット内容
標準装着シールド(品番:CF-2 UICシールド、色:UICクリア※Pinlock(R) Original Insert Lensは別売)、標準インナーサンシェード(品番:CF-4インナーサンシェード、色:スモーク)、ブレスガードNo.14、ウィンドウシャッターNo.9(色:ブラック)
ホワイトレッド
サイズ
XL
規格
SG
頭囲(cm)
61-62
注意
※車種により「メットインスペース」への収納ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする