曜日別特売
TP-0055-044 カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ MARKLESS STYLE 79570097

サイズ

TP-0055-044 カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ MARKLESS STYLE 79570097
TP-0055-044 カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ MARKLESS STYLE 79570097
TP-0055-044 カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ MARKLESS STYLE 79570097

カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
色(本体)
ホワイト
注文コード
79570097
品番
TP-0055-044
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

マチ付きでたっぷり収納できる舟形ポーチです。
ファスナー部分はカラフルな10色展開ながら、
ボディはシンプルなナチュラルカラーのためデザインを選ばずご使用いただけます。
またサイドにループ付きのため、キーホルダーチャームなどをつけることもできます。
収納力が高いため、コスメポーチやトラベル用にもぴったりです。

色(本体)
ホワイト
材質
コットン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×135×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする