曜日別特売
TP-0053-006 カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE 79570648

サイズ

TP-0053-006 カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE 79570648
TP-0053-006 カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE 79570648
TP-0053-006 カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE 79570648
TP-0053-006 カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S) MARKLESS STYLE 79570648

カラーファスナーキャンバスフラットポーチ(S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
色(本体)
ネイビー
注文コード
79570648
品番
TP-0053-006
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

豊富な色展開がポイントのカラーファスナーポーチです。
ファスナー部分はカラフルな10色展開ながら、
ボディはシンプルなナチュラルカラーのためデザインを選ばずご使用いただけます。
また人気のフラットタイプなので、バッグなどにスマートに収納できて便利です。

色(本体)
ネイビー
材質
コットン
色
ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする