土牛
ステン両口玄能
00270
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・頭の全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φmm)
27×23
頭の全長(mm)
85
注文コード
79573825
品番
00270
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
頭の全長(mm)
85
仕様
柄付
全長(mm)
360
サイズ
小小
質量(g)
410
種類
両口ハンマー
口径(Φmm)
27×23
材質(柄部)
木
材質(頭)
ステンレス
主な用途
打ち込み作業