曜日別特売
00607 ステンレススチールパネ 土牛 79573886

ステンレススチールパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ中 すべり無
全長(mm)390
頭径(Φmm)29
内容量1本注文コード79573886品番00607
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
全長(mm)
390
サイズ
中 すべり無
質量(g)
670
頭径(Φmm)
29
頭の全長(mm)
134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする