土牛
ステンレススチールパネ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79573631
00609
345
小 すべり無
520
27
125
¥
12,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
79573886
00607
390
中 すべり無
670
29
134
¥
13,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79574026
00610
345
小 すべり止
520
27
125
¥
12,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください