曜日別特売
00610 ステンレススチールパネ 土牛 79574026

ステンレススチールパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ小 すべり止
全長(mm)345
頭径(Φmm)27
内容量1本注文コード79574026品番00610
参考基準価格(税別)¥12,950販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
全長(mm)
345
サイズ
小 すべり止
質量(g)
520
頭径(Φmm)
27
頭の全長(mm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする