曜日別特売

ステンレス金鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭の全長(mm)126
頭径(Φmm)30×28
内容量1本注文コード79574087品番00277
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

錆びにくいステンレス製

質量(g)
430
頭径(Φmm)
30×28
サイズ(mm)
27
頭の全長(mm)
126
全長(mm)
360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする