土牛
ステンレス金鎚
錆びにくいステンレス製
全長(mm)
360
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭径(Φmm)
サイズ(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79574087
00277
430
30×28
27
126
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
79574209
00276
390
28×26
24
118
¥
10,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください