曜日別特売
00276 ステンレス金鎚 土牛 79574209

ステンレス金鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭の全長(mm)118
頭径(Φmm)28×26
内容量1本注文コード79574209品番00276
参考基準価格(税別)¥10,170販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

錆びにくいステンレス製

質量(g)
390
頭径(Φmm)
28×26
サイズ(mm)
24
頭の全長(mm)
118
全長(mm)
360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする