曜日別特売

ステンレス八角玄能(柄付)00665

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)410
口径(Φmm)24×22
内容量1本注文コード79574525品番00665
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

錆びにくいステンレス製

質量(g)
410
口径(Φmm)
24×22
頭の全長(mm)
84
全長(mm)
360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする