曜日別特売

グラス柄 両口玄能00561

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は口径・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φmm)
28×25
質量(g)
580
注文コード
79574620
品番
00561
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

グラス柄の両口玄能

全長(mm)
360
口径(Φmm)
28×25
頭の全長(mm)
90
サイズ
小
質量(g)
580

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする