製品画像
BASF(ビーエーエスエフ)
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
79577718
品番
TPU-2303B075【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
676-8589
適合機種
Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質
TPU
色
ホワイト
サイズ
直径199mm、厚み53mm
質量(g)
750
径(Φmm)
2.85
使用条件
15~30℃、10~70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。