曜日別特売
MCCD-900-2【ワケあり】 9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック 79577867

MCCD-900-2【ワケあり】 9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック 79577867
MCCD-900-2【ワケあり】 9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック 79577867

9インチモニターカメラ 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
79577867
品番
MCCD-900-2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥45,980

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本
電圧(V)
DC12/24
信号形式
PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)
20(両側4Pコネクター付き)
言語表示
日本語含む8か国語
画素数
1024×600/800×480
モニタ
9インチTFT LCD
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする