AMPHENOL
丸型コネクタ レセプタクル 22極
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8144
注文コード
79578147
品番
D38999/26FC35SN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
7,898
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
65-7493-93
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8144