曜日別特売
16B450(AC65A-80A)【ワケあり】 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業) 79578515

自動切上チェーザ AC

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組
適合
パイプマシン:S40、N40ダイヘッド:29A870
注文コード
79578515
品番
16B450(AC65A-80A)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。

適合
パイプマシン:S40、N40
ダイヘッド:29A870
用途
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
0.86
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
122-8234
幅(mm)
38
サイズ
2 1/2~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02265532
2020-02-17
用途: ガス配管
株式会社福山ガス東部ショップ

メーカー品だから安心して使用できる

価格も安くて良い

対象商品 : 02265532
2017-04-05
用途: 配管作業時
建設業・工事業

今のところ問題ナシです!
なかなかの代物です
オペレーターの対応があまり良くないです

対象商品 : 02265557
2016-02-02
用途: ガス配管のネジ切り

以前から使用してのが、ネジ山が欠けて切れなかったので急にいるようになった。当日出荷ですが、3時過ぎてたので翌日出荷になった。
が、早かったのでよかった。もう少し値段が安いともっと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする