曜日別特売
PD022【ワケあり】 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 79578601

PD022【ワケあり】 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 79578601
PD022【ワケあり】 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 79578601

50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●コネクタ(50Ω):BNC(P)●コネクタ(75Ω):BNC75(J)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01~1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01~0.05GHz)、0.5dB以下(0.05~0.5GHz)、1.0dB以下(0.5~1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01~0.05GHz)、1.2以下(0.05~1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。商品状態※理由あり(未使用・未開封)注文コード79578601品番PD022【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)アウトレット
¥9,5988,398

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●コネクタ(50Ω):BNC(P)●コネクタ(75Ω):BNC75(J)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01~1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01~0.05GHz)、0.5dB以下(0.05~0.5GHz)、1.0dB以下(0.5~1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01~0.05GHz)、1.2以下(0.05~1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-46
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする