曜日別特売
E2EQ-X12C118 2M【ワケあり】 スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 79578619

E2EQ-X12C118 2M【ワケあり】 スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 79578619
E2EQ-X12C118 2M【ワケあり】 スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 79578619

スパッタ対策タイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
検出距離(mm)
12
コード長さ(m)
2
注文コード
79578619
品番
E2EQ-X12C118 2M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M18
検出距離(mm)
12
接続方式
コード引き出し
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
55
動作モード
NO
出力形式
NPN出力
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
12mm ±10%
設定距離(mm)
0~9.6
アズワン品番
64-9677-48
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする