曜日別特売
SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777

SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777
SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777
SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777
SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777
SA-EST6040W【ワケあり】 ES-rack 棚板セット ARTIST 79578777

ES-rack 棚板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79578777
品番
SA-EST6040W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,940販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥8,298¥6,698

頑丈な構造で丈夫で長持ち!
簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。
簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。
豊富なオプションパーツ。
落下防止ストッパー付き。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
奥行(mm)
壁面からの総奥行(設置時):416.5
棚板寸法(mm)
19×599×400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装
色
ホワイト
棚板耐荷重(kg)
35
関連資料:(6.98MB)

商品説明動画

ES-rack 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする