曜日別特売
B6161【ワケあり】 輪投げ トーエイライト 79578987

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

輪投げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79578987
品番
B6161【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

ボード裏の脚部の取り付け方で、高さ・角度が設定できます。
軽くて投げやすい樹脂製リングです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ボード/木、リング/熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)
(ボード)600×600
質量(kg)
3.5
リング寸法
内径140×外径180mm(青・赤・黄×各3本付き)
アズワン品番
8-7838-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする