曜日別特売
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127

1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127
1010350460XX【ワケあり】 OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 79579127

OzonePRO マーレ オゾンプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード79579127品番1010350460XX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥119,80099,980

高濃度オゾン発生器
高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭
オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング
新型コロナウィルスの不活性化も実証済み
除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能
本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現
湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避
お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載
12VDC電源と100VAC電源を標準搭載
適用範囲30m2(75m3)

用途
オゾン発生器
オゾン除菌・消臭
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様容量:5000mg/h出力(W)70電源DC12V/AC100V
注意
必ずご使用前に「オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ)製品紹介編」と「オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ) 作業編」の2つの動画をご確認下さい。

商品説明動画

オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ)製品紹介編
オゾン除菌消臭器 MAHLE社製 OzonePRO(オゾンプロ) 作業編(新アプリVer.1.15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする