ワタナベ
ぴたマット ループ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(10組)
トラスコ品番
177-1886
色
グレー
注文コード
79579145
品番
KPL-3005【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途
床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
177-1886
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
450
奥行(mm)
305
注意
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。