TCW-8ST 薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」 ミトロイ(水戸工機) 79579215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
二面幅(mm)8
全長(mm)152
内容量1本注文コード79579215品番TCW-8ST
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

鍛造品。
狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です

用途
ナットの締め・ゆるめ用
厚さ(mm)
4
全長(mm)
152
質量(g)
40
二面幅(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする