DS1-AN 照度人感センサ付コントローラ 三菱電機 79580335

照度人感センサ付コントローラ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580335
品番
DS1-AN
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる
質量(kg)
0.3kg
定格電圧(V)
(周波数)AC100~254(50/60Hz)
本体
プラスチック ホワイト色仕上
センサー
MS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1
制御
LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)
定格消費電力
7W
使用環境
温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
埋込穴(Φmm)
Φ75
調光範囲
調光率:5~100%、0%(消灯)
コントローラ
1システムに10台以下
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする