曜日別特売
EL-CE1701C LEDシーリング L無し 三菱電機 79581209

LEDシーリング L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581209
品番
EL-CE1701C
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。
ぶつけても落としても割れない照明器具です。
空間に合わせやすいコンパクトな小形シーリング
乳白ガラスのような質感からの柔らかい光
セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます
器具高さが124mmと低く,器具の存在感を抑えます
E17口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする