曜日別特売
EL-CE2605C LEDシーリング L無し 三菱電機 79581349

LEDシーリング L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581349
品番
EL-CE2605C
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

乳白ガラスの質感からの柔らかい光と天井からの間接光が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。
高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのセード
本体部は鋼板本体シルバー色塗装
Φ140幅で器具の圧迫感を軽減し,空間に調和します
光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます
E26口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする