三菱電機
LED8畳 シーリング
EL-CP3812M 1HZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79581401
品番
EL-CP3812M 1HZ
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルなホワイトトリム
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
8畳用
定格
調色・調光タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
25.8
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.2
光束(Lm)
器具:3800
光色
電球色~昼光色
適用畳数
8畳用