曜日別特売
EL-CP3814M 1HZ LED8畳 シーリング 三菱電機 79581419

LED8畳 シーリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581419
品番
EL-CP3814M 1HZ
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
和室にも合わせやすい白木調枠
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
8畳用

定格
調色・調光タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
30
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:121.6
光束(Lm)
器具:3650
光色
電球色~昼光色
適用畳数
8畳用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする