曜日別特売
EL-CP3815M 1HZ LED8畳 シーリング 三菱電機 79581428

LED8畳 シーリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79581428
品番
EL-CP3815M 1HZ
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。
約5~100%の連続調光が可能
8畳用
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
電球色(3000K)~昼光色(6500K)

定格
調色・調光タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
34.1
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:121.7
光束(Lm)
器具:4150
光色
電球色~昼光色
適用畳数
8畳用
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする