曜日別特売
EL-D03/2(101LM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79584219

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
埋込穴(Φmm)125
内容量1個注文コード79584219品番EL-D03/2(101LM) AHN
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。
固定出力形
明るさクラス100ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D03/2、セット型番:EL-DU101LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする