曜日別特売
EL-D20/2(250WH) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79600109

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600109
品番
EL-D20/2(250WH) AHZ
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

反射板の輝度を抑えた広配光のトリムレスダウンライト。
エントランスやコンコースにおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
やわらかい雰囲気を演出する光色です
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
一般タイプと異なる反射板形状でソフトな光を実現
白色(4000K)

定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:77
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:75.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:1420
光色
白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする