曜日別特売
EL-D20/2(251WWM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79600197

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600197
品番
EL-D20/2(251WWM) AHN
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
固定出力形
明るさクラス250ライトユニットとのセット
落ち着いた空間を演出します
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:1810
光色
温白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする