曜日別特売
EL-D20/2(350NM) AHTZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79600215

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600215
品番
EL-D20/2(350NM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:3470
光色
昼白色
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする