曜日別特売
EL-D20002AN/7 AHZ 調光ダウンライトガード拡散付 三菱電機 79600276

調光ダウンライトガード拡散付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600276
品番
EL-D20002AN/7 AHZ
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ
埋込穴Φ400
ガード付拡散カバータイプ
昼白色(5000K)

定格
調光(信号)約5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
135.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:115.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:15650
光色
昼白色
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
埋込穴(Φmm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする