曜日別特売
EL-D20012N/7 AHTZ 調光ダウンライトガード拡散付 三菱電機 79600328

調光ダウンライトガード拡散付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79600328
品番
EL-D20012N/7 AHTZ
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。
独自の段調光機能を新搭載。
高天井空間のさまざまな用途に対応します。
連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き
メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ
埋込穴Φ400
ガード付拡散カバータイプ
昼白色(5000K)

定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
113.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:16200
光色
昼白色
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
埋込穴(Φmm)
400
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする