曜日別特売
EL-D2010L/3W ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79600346

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1210
内容量1個注文コード79600346品番EL-D2010L/3W
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

まぶしさをおさえたグレアカットタイプで器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します。
まぶしさをおさえたグレアカットタイプ(遮光角30°)
器具の存在を抑えるΦ150のコンパクトな形状
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です

ビーム角(度)
1/2:約13
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:55.5
光束(Lm)
器具:1210
定格
電源により固定出力か連続調光選択式
定格消費電力(W)
21.8
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス250/200(電源による)
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする