曜日別特売
EL-D21/3(101LH) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79600581

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79600581品番EL-D21/3(101LH) AHZ
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。
器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス100ライトユニットとのセット
不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)

埋込穴(Φmm)
150
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:580
光色
電球色
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする