曜日別特売
EL-D21/3(151DM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79600748

LEDダウンライトEL-D21/3(151DM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79600748品番EL-D21/3(151DM) AHN
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。
器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。
固定出力形
明るさクラス150ライトユニットとのセット
不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

埋込穴(Φmm)
150
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
12.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1190
光色
昼光色
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする