曜日別特売
EL-D21/3(250LH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79601046

LEDダウンライトEL-D21/3(250LH) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79601046品番EL-D21/3(250LH) AHN
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します
質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ
電球色(3000K)

埋込穴(Φmm)
150
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:37
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:68.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:1250
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする