曜日別特売
EL-D21/3(251WM) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79601177

LED調光ダウンライトEL-D21/3(251WM) AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79601177
品番
EL-D21/3(251WM) AHZ
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。
器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。
埋込穴 Φ150mm
寸法 Φ170mm 高:160.5mm
質量:0.6 kg
明るさクラス250ライトユニットとのセット
不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ

定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1720
光色
白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする