曜日別特売
EL-D22/1(061DM) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79601317

LED調光ダウンライトEL-D22/1(061DM) AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79601317
品番
EL-D22/1(061DM) AHZ
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス60ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
4.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:112.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:530
光色
昼光色
明るさ
クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする