曜日別特売
EL-D22/1(061NM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79601351

LEDダウンライトEL-D22/1(061NM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79601351
品番
EL-D22/1(061NM) AHN
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
4.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:550
光色
昼白色
明るさ
クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする