三菱電機
LED調光ダウンライト
EL-D23/1(250LH) AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
79602760
品番
EL-D23/1(250LH) AHZ
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:49
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:73.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1370
光色
電球色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ