曜日別特売
EL-DA0/0(1004NM) AHZ 調光一般形MC ダウンライト 三菱電機 79602997

調光一般形MC ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)8.4 (200V時)
内容量1個注文コード79602997品番EL-DA0/0(1004NM) AHZ
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
8.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1040
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする