曜日別特売
EL-DA0/0(2004LM) AHN 一般形MC ダウンライト 三菱電機 79603101

一般形MC ダウンライトEL-DA0/0(2004LM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603101
品番
EL-DA0/0(2004LM) AHN
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
電源外付形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
15.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1810
光色
電球色
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
埋込穴(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする