曜日別特売
EL-DA1/0(2002WM) AHZ 調光深枠MC ダウンライト 三菱電機 79603311

調光深枠MC ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.5 (200V時)
光束(Lm)器具:1350
内容量1個注文コード79603311品番EL-DA1/0(2002WM) AHZ
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。
信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
白色(4000K)

定格消費電力(W)
16.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1350
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
埋込穴(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする