曜日別特売
EL-DA2/0(1504LM) AHN 一般形MC ダウンライト 三菱電機 79603426

一般形MC ダウンライトEL-DA2/0(1504LM) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79603426
品番
EL-DA2/0(1504LM) AHN
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
12.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:118.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1430
光色
電球色
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
埋込穴(Φmm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする