曜日別特売
EL-DA3/0(1002WWM)AHN LED深枠MC ダウンライト 三菱電機 79603600

LED深枠MC ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)7.5 (200V時)
内容量1個注文コード79603600品番EL-DA3/0(1002WWM)AHN
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。
固定出力形
電源一体形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
7.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:690
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする